Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL32 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 21 Cfm | AE2UPC

SPEEDAIRE 4ZL32 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 21 Cfm

În stoc
Element: AE2UPC Model: 4ZL32
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
€155.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului3.5 uncie
Dimensiunea portului de scurgereSe va potrivi 1 / 8-27 și 1 / 8-28 fir de țeavă
Tip de scurgere1/4 "Turn
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală8.51 "
Lățimea totală2.68 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaIntermediar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8421290065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL31 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Metal cu sticlă250 psi150 grade F1/4 "NPT€172.62
SPEEDAIRE 4ZL33 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Metal cu sticlă250 psi150 grade F3/8 "NPT€255.01
SPEEDAIRE 4ZL34 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F3/8 "NPT€140.48
SPEEDAIRE 4ZL35 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL35Metal cu sticlă250 psi150 grade F1/2 "NPT€253.54
SPEEDAIRE 4ZL36 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 21 Cfm | AE2UPG 4ZL36Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F1/2 "NPT€265.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL32 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 21 Cfm
€155.26 /unitate