Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL43 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm | AE2UPP

SPEEDAIRE 4ZL43 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm

În stoc
Element: AE2UPP Model: 4ZL43
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
€170.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului7 uncie
Dimensiunea portului de scurgereSe va potrivi 1 / 8-27 și 1 / 8-28 fir de țeavă
Tip de scurgere1/4 "Turn
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCFM 20
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală9.31 "
Lățimea totală3.15 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8421290065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolTip de scurgereMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 20Z893 Filtru coalescent 3 inch Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAluminiuplutiCfm 1117290 psi176 grade F38.5 "5.5 "€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z897 Filtru coalescent 3 inch Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTAluminiuplutiCfm 1350290 psi176 grade F44 "5.5 "€2,833.22
SPEEDAIRE 4ZL44 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443/8 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCFM 20150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€167.10
SPEEDAIRE 4ZL45 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 35250 psi150 grade F9.31 "3.15 "€174.66
SPEEDAIRE 4ZL46 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCfm 35150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€173.03
SPEEDAIRE 4ZL53 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€200.34
SPEEDAIRE 4ZL54 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543/4 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€215.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL43 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm
€170.44 /unitate