SPEEDAIRE 20Z897 Filtru coalescent 3 inch Npt 1350 Cfm | AB6DAH

SPEEDAIRE 20Z897 Filtru coalescent 3 inch Npt 1350 Cfm

În stoc
Element: AB6DAH Model: 20Z897

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,833.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere3/8 "NPT
Tip de scurgerepluti
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 1350
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală44 "
Lățimea totală5.5 "
Dimensiunea conductei3 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5775
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)107.44
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8421398015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolTip de scurgereMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 20Z893 Filtru coalescent 3 inch Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAluminiuplutiCfm 1117290 psi176 grade F38.5 "5.5 "€2,594.78
SPEEDAIRE 4ZL43 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL433/8 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCFM 20250 psi150 grade F9.31 "3.15 "€170.44
SPEEDAIRE 4ZL44 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443/8 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCFM 20150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€167.10
SPEEDAIRE 4ZL45 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 35250 psi150 grade F9.31 "3.15 "€174.66
SPEEDAIRE 4ZL46 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCfm 35150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€173.03
SPEEDAIRE 4ZL53 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€200.34
SPEEDAIRE 4ZL54 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543/4 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€215.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 20Z897 Filtru coalescent 3 inch Npt 1350 Cfm
€2,833.22 /unitate