Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMD2, cursă dublă de 3 inchi | AE4RLK

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMD2, 3 inch, dublu capăt

În stoc
Articol: AE4RLK Model: 5MMD2
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
€81.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală7.62 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMD0 Cilindru de aer 1 inch cursă dublu capăt | AE4RLH 5MMD05.62 "1"€71.28
SPEEDAIRE 5MMD1 Cilindru de aer 2 inchi cursă dublu capăt | AE4RLJ 5MMD16.62 "2"€76.50
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMD3, cursa dubla de 4 inchi | AE4RLL 5MMD38.62 "4"€83.90
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMD4, cursa dubla de 5 inchi | AE4RLM 5MMD49.62 "5"€88.11
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMD5, lungime 10.62 inchi, oțel inoxidabil | AE4RLN 5MMD510.62 "6"€103.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMD2, 3 inch, dublu capăt
€81.12 /unitate