Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MMH1 Cilindru de aer 3 inch cursa 6-3/4 inch lungime | AE4RNA

SPEEDAIRE 5MMH1 Cilindru de aer 3 inch cursa 6-3/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE4RNA Model: 5MMH1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€64.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală6.75 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterialul capacului de capătPresiune maximăLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Dimensiunea firului tijeiCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMH0 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-3/4 inch lungime | AE4RMZ 5MMH0-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi5.75 "1/8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€59.76
SPEEDAIRE 5MMH2 Cilindru de aer 4 inch cursa 7-3/4 inch lungime | AE4RNB 5MMH2-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi7.75 "1/8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€68.95
SPEEDAIRE 5MMH3 Cilindru de aer 5 inch cursa 8-3/4 inch lungime | AE4RNC 5MMH3-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi8.75 "1/8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€73.23
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMH4, lungime de 9.75 inci, oțel inoxidabil | AE4RND 5MMH4-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi9.75 "1/8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€77.39
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa 4-3/4 inch lungime | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€90.88
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-3/4 inch lungime | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€100.96
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Cilindru de aer 6 inch cursa 9.47 inch lungime | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€108.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5MMH1 Cilindru de aer 3 inch cursa 6-3/4 inch lungime
€64.42 /unitate