SPEEDAIRE 5UZR6 Cilindru de aer 4 inch alezaj 6 inch cursa | AE6UCL

SPEEDAIRE 5UZR6 Cilindru de aer 4 inch Alezajul 6 inch cursa

În stoc
Articol: AE6UCL Model: 5UZR6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.4"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină3,141 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală12.75 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6275
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul tubuluiTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaMax. SarcinăLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 4MU49 Cilindru de aer 4 inch alezaj 2 inch cursa | AD8UVX 4MU49Oțel cromatNici unulOţelNegru3,142 lb.8.75 "Oţel2"€746.75
SPEEDAIRE 4MU50 Cilindru de aer 4 inch alezaj 4 inch cursa | AD8UVY 4MU50Oțel cromatNici unulOţelNegru3,142 lb.10.75 "Oţel4"€818.06
SPEEDAIRE 4MU51 Cilindru de aer 4 inch alezaj 6 inch cursa | AD8UVZ 4MU51Oțel cromatNici unulOţelNegru3,142 lb.12.75 "Oţel6"€861.82
SPEEDAIRE 4MU52 Cilindru de aer 4 inch alezaj 8 inch cursa | AD8UWA 4MU52Oțel cromatReglabilOţelNegru3,142 lb.14.75 "Oţel8"€1,190.91
SPEEDAIRE 4MU53 Cilindru de aer 4 inch alezaj 10 inch cursa | AD8UWB 4MU53Oțel cromatReglabilOţelNegru3,142 lb.16.75 "Oţel10 "€1,223.25
SPEEDAIRE 5TEA6 Cilindru de aer 4 inch alezaj 1/2 inch cursa | AE6JZP 5CEA6Aluminiu-AluminiuArgint și negru3,141 lb.7.25 "Aluminiu1 / 2 "€637.02
SPEEDAIRE 5TEA7 Cilindru de aer 4 inch Alezajul 1 inch cursa | AE6JZQ 5CEA7Aluminiu-AluminiuArgint și negru3,141 lb.7.75 "Aluminiu1"€579.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5UZR6 Cilindru de aer 4 inch Alezajul 6 inch cursa
€790.90 /unitate