Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VAL5 Cilindru de aer universal 17.375 inch lungime oțel | AE6UPF

SPEEDAIRE 5VAL5 Cilindru de aer universal cu lungimea de 17.375 inci din oțel

În stoc
Articol: AE6UPF Model: 5VAL5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€816.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină441 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală17.375 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă12 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.38
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăMaterialul tubuluiPreț
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VAF2 universal, lungime de 5.875 inci din oțel | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Aluminiu€478.46
SPEEDAIRE 5VAF3 Cilindru de aer universal cu lungime de 6.875 inci din oțel | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Aluminiu€480.85
SPEEDAIRE 5VAF4 Cilindru de aer universal 7.875 inch lungime oțel | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Aluminiu€478.46
SPEEDAIRE 5VAF5 Cilindru de aer universal 8.875 inch lungime oțel | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Aluminiu€461.91
SPEEDAIRE 5VAF6 Cilindru de aer universal, lungime de 9.875 inci, oțel | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Aluminiu€461.94
SPEEDAIRE 5VAF7 Cilindru de aer universal 10.875 inch lungime oțel | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Aluminiu€478.46
SPEEDAIRE 5VAK5 Cilindru de aer universal 11.375 inch lungime oțel | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Oţel€748.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VAL5 Cilindru de aer universal cu lungimea de 17.375 inci din oțel
€816.17 /unitate