SPEEDAIRE 5VCL6 Cilindru de aer universal, lungime de 30.75 inci din oțel | AE6VAE

SPEEDAIRE 5VCL6 Cilindru de aer universal cu lungimea de 30.75 inci din oțel

În stoc
Element: AE6VAE Model: 5VCL6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,329.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală33 / 4 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă24 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VAH1 Cilindru de aer universal de 8.25 inci lungime din oțel | AE6UNB 5VAH18.25 "1.5 "€702.25
SPEEDAIRE 5VAH3 Cilindru de aer universal, lungime de 9.75 inci, oțel | AE6UNC 5VAH39.75 "3"€647.45
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VAH4 universal, lungime de 10.25 inci, oțel | AE6UND 5VAH411 / 4 "3.5 "€678.00
SPEEDAIRE 5VAH5 Cilindru de aer universal 11.25 inch lungime oțel | AE6UNE 5VAH511.25 "4.5 "€678.00
SPEEDAIRE 5VAH6 Cilindru de aer universal cu lungime de 11.75 inci din oțel | AE6UNF 5VAH611.75 "5"€684.61
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VCH2 universal, lungime de 12.75 inci din oțel | AE6UZG 5VCH212.75 "6"€1,037.07
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VCH4 universal, lungime de 13.75 inci, oțel | AE6UZH 5VCH413.75 "7"€1,037.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VCL6 Cilindru de aer universal cu lungimea de 30.75 inci din oțel
€1,329.09 /unitate