SPEEDAIRE 5VDW5 Air Cylinder, 4 Inch Bore Dia, 9 1/2 Inch Stroke, 1/2 Inch Npt Port Size | CU4BAD

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDW5, 4 inch diametru, 9 1/2 inch cursa, 1/2 inch Npt port

În stoc
Articol: CU4BAD Model: 5VDW5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,615.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.39
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăMaterial corpBore Dia.Presiune maximăMountMontareFir de montare pe nasLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 2W493 Cilindru de aer 6" Alezaj 12" Cursa | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminiu6"250 psiPiuliță laterală filetată / manșon--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 Cilindru de aer 2 inch cursa 2.56 inch lungime | AC8JMT 3ATF9-304 oțel inoxidabil3 / 4 "200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.50 inch lungime | AC8JNH 3ATJ7-304 oțel inoxidabil3"200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru cu aer dublu efect 32.18 inci lungime | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminiu2"150 psipachet de bază--32.18 "€1,837.39
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5TEK3, lungime de 14.25" din oțel inoxidabil | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Oţel inoxidabil2.5 "250 psiclevis--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 Cilindru de aer universal 12.375 inch lungime oțel | AE6URL 5VAU6785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 Cilindru de aer universal 12.875 inch lungime oțel | AE6URM 5VAU7785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.875 "€808.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDW5, 4 inch diametru, 9 1/2 inch cursa, 1/2 inch Npt port
€2,615.14 /unitate