SPEEDAIRE 5VDZ8 Cilindru de aer 34.75 inci lungime din oțel inoxidabil | AE6VGF

SPEEDAIRE 5VDZ8 Cilindru de aer 34.75 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6VGF Model: 5VDZ8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,259.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.4"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină3,141 lb.
Presiune maximă250 psi
Mountclevis
Lungime totală34.75 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.3 / 4 "
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă26 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VDV2 Cilindru de aer 11.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFT 5VDV211.75 "3"€2,287.31
SPEEDAIRE 5VDV4 Cilindru de aer 12.75 inci lungime din oțel inoxidabil | AE6VFU 5VDV412.75 "4"€2,287.31
SPEEDAIRE 5VDV7 Cilindru de aer 14.25 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "€2,440.04
SPEEDAIRE 5VDW2 Cilindru de aer 16.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFW 5VDW216.75 "8"€2,440.04
SPEEDAIRE 5VDW4 Cilindru de aer 17.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFX 5VDW417.75 "9"€2,615.14
SPEEDAIRE 5VDW6 Cilindru de aer 18.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "€2,615.14
SPEEDAIRE 5VDW7 Cilindru de aer 19.25 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFZ 5VDW719.25 "10.5 "€2,615.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VDZ8 Cilindru de aer 34.75 inch lungime din oțel inoxidabil
€3,259.61 /unitate