Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VLC2 Air Cylinder, 2 Inch Bore Dia, 10 Inch Stroke, 3/8 Inch Port Size | CU4ARL

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VLC2, 2 inchi diametru, 10 inch cursa, 3/8 inch orificiu dimensiune

În stoc
Articol: CU4ARL Model: 5VLC2
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
€414.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăMaterial corpBore Dia.Presiune maximăMountMontareFir de montare pe nasLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 2W493 Cilindru de aer 6" Alezaj 12" Cursa | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminiu6"250 psiPiuliță laterală filetată / manșon--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 Cilindru de aer 2 inch cursa 2.56 inch lungime | AC8JMT 3ATF9-304 oțel inoxidabil3 / 4 "200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.50 inch lungime | AC8JNH 3ATJ7-304 oțel inoxidabil3"200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru cu aer dublu efect 32.18 inci lungime | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminiu2"150 psipachet de bază--32.18 "€1,837.39
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5TEK3, lungime de 14.25" din oțel inoxidabil | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Oţel inoxidabil2.5 "250 psiclevis--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 Cilindru de aer universal 12.375 inch lungime oțel | AE6URL 5VAU6785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 Cilindru de aer universal 12.875 inch lungime oțel | AE6URM 5VAU7785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.875 "€808.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VLC2, 2 inchi diametru, 10 inch cursa, 3/8 inch orificiu dimensiune
€414.39 /unitate