Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VLZ6 Cilindru de aer 50mm Alezajul 25mm Cursa 200mm L | AE6WCM

SPEEDAIRE 5VLZ6 Cilindru de aer 50mm Alezajul 25mm Cursa 200mm L

În stoc
Articol: AE6WCM Model: 5VLZ6
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
€321.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.50mm
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală200mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Lungimea firului tijei32mm
Dimensiunea firului tijeiM16 x 1.5 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă25mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8412310080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VLZ7 Cilindru de aer 50mm Alezajul 50mm Cursa 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€321.13
SPEEDAIRE 5VLZ8 Cilindru de aer 50mm Alezament 80mm Cursa 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€336.19
SPEEDAIRE 5VLZ9 Cilindru de aer 50mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€336.19
SPEEDAIRE 5VMA0 Cilindru de aer 50mm Alezajul 125mm Cursa | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€339.62
SPEEDAIRE 5VMA1 Cilindru de aer 50mm Alezament 160mm Cursa | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€375.97
SPEEDAIRE 5VMA2 Cilindru de aer 50mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WDD 5VMA2375mm200mm€375.97
SPEEDAIRE 5VMA3 Cilindru de aer 50mm Alezajul 250mm Cursa | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€375.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ6 Cilindru de aer 50mm Alezajul 25mm Cursa 200mm L
€321.15 /unitate