Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VMC5 Cilindru de aer 80mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WDT

SPEEDAIRE 5VMC5 Cilindru de aer 80mm Alezajul 200mm Cursa

În stoc
Articol: AE6WDT Model: 5VMC5
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
€542.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.80mm
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală414mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Lungimea firului tijei40mm
Dimensiunea firului tijeiM20 x 1.5 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă200mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412310080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMC2 Cilindru de aer 80mm Alezajul 50mm Cursa 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm€488.89
SPEEDAIRE 5VMC3 Cilindru de aer 80mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€488.89
SPEEDAIRE 5VMC4 Cilindru de aer 80mm Alezajul 160mm Cursa | AE6WDR 5VMC4374mm160mm€542.09
SPEEDAIRE 5VMC6 Cilindru de aer 80mm Alezajul 250mm Cursa | AE6WDU 5VMC6464mm250mm€550.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC5 Cilindru de aer 80mm Alezajul 200mm Cursa
€542.09 /unitate