Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport de picior SPEEDAIRE 5VMG8 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 40 mm | AE6WFP

SPEEDAIRE Suport de picior 5VMG8 Se potrivește cilindrilor cu alezaj de 40 mm

În stoc
Articol: AE6WFP Model: 5VMG8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHardware de montare a cilindrului
Bore Dia.40mm
Se potrivește40mm
MaterialAluminiu
MountSuport pivot
Lungime totală54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteMountLungime totalăPreț
Suportul de picior SPEEDAIRE 5VKV5 se potrivește cilindrilor de 2 inchi | AE6VWW 5VKV52"2 "PlictisealăSuport pentru picior3.12 "€22.63
Suportul de picior SPEEDAIRE 5VKW5 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 3/4 inch | AE6VXG 5VKW53 / 4 "3/4 "AlezajSuport pentru picior1.62 "€44.23
Suport de picior SPEEDAIRE 5VMG9 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 50 mm | AE6WFQ 5VMG950mm50mmSuport pivot65mm€79.47
Suport de picior SPEEDAIRE 5VMH1 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 80 mm | AE6WFT 5VMH180mm80mmSuport pivot88mm€114.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Suport de picior 5VMG8 Se potrivește cilindrilor cu alezaj de 40 mm
€70.02 /unitate