Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suportul de picior SPEEDAIRE 5VKW5 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 3/4 inch | AE6VXG

SPEEDAIRE Suport pentru picior 5VKW5 Se potrivește cilindrilor cu alezaj de 3/4 inch

În stoc
Articol: AE6VXG Model: 5VKW5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€44.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHardware de montare a cilindrului
Bore Dia.3 / 4 "
Se potrivește3/4 "Alezaj
MaterialAluminiu
MountSuport pentru picior
Lungime totală1.62 "
Dimensiune de filet5 / 16-24 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteMountLungime totalăPreț
Suportul de picior SPEEDAIRE 5VKV5 se potrivește cilindrilor de 2 inchi | AE6VWW 5VKV52"2 "PlictisealăSuport pentru picior3.12 "€22.63
Suport de picior SPEEDAIRE 5VMG8 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 40 mm | AE6WFP 5VMG840mm40mmSuport pivot54mm€70.02
Suport de picior SPEEDAIRE 5VMG9 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 50 mm | AE6WFQ 5VMG950mm50mmSuport pivot65mm€79.47
Suport de picior SPEEDAIRE 5VMH1 se potrivește cilindrilor cu alezaj de 80 mm | AE6WFT 5VMH180mm80mmSuport pivot88mm€114.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Suport pentru picior 5VKW5 Se potrivește cilindrilor cu alezaj de 3/4 inch
€44.23 /unitate