Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VNX1 Cylinder Mounting Hardware, 2 1/2 In-3 Inch Bore Dia, Cylinder Mounting Nut, Aluminum | CU4BPV

SPEEDAIRE 5VNX1 Cylinder Mounting Hardware, 2 1/2 In-3 Inch Bore Dia, Cylinder Mounting Nut, Aluminum

În stoc
Articol: CU4BPV Model: 5VNX1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHardware de montare a cilindrului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Se potriveșteArticolMaterialMountTip montareDia general.Preț
Suport pentru ochi SPEEDAIRE 5VLY3 Se potrivește cu alezaj 3-1/4 | AE6WBZ 5VLY35 "lățime x 5" lungime x 2.625 "înălțime3-1 / 4, 4Cilindri cu diametru de 3 1/4 ", 4"Hardware de montare a cilindruluiAluminiuSuport pentru ochi și placă de montare--€96.86
SPEEDAIRE 5VMG0 Suport ochi pivotant Cilindri cu alezaj 80 mm | AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmHardware de montare a cilindruluiAluminiuSuport pivotant pentru ochi--€201.25
SPEEDAIRE 5VNW9 Piuliță de montare pentru cilindru 1-1/8 inch alaun | AE6WWJ 5VNW9-1-1/8 "1-1 / 8 "AlezajHardware de montare a cilindruluiAluminiuPiulița de montare a cilindrului--€6.92
SPEEDAIRE 5VNY1 Clevis tijă pentru aluminiu cu gaură de 1-1/8 inch | AE6WWW 5VNY1-1-1/8 "1-1 / 8 "AlezajHardware de montare a cilindruluiAluminiuRod Clevis--€46.97
SPEEDAIRE 36NK59 Hardware de montare a cilindrului Clevis de detașare spate | AH7ARG 36NK5921.51.5 "Hardware de montare a cilindruluiAluminiu-Clevis spate detașabil2€58.44
SPEEDAIRE 36NK60 Hardware de montare a cilindrului Clevis de detașare spate | AH7ARH 36NK602.522"Hardware de montare a cilindruluiAluminiu-Clevis spate detașabil2.5€76.38
SPEEDAIRE 36NK61 Hardware de montare a cilindrului Clevis de detașare spate | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "Hardware de montare a cilindruluiAluminiu-Clevis spate detașabil3€59.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX1 Cylinder Mounting Hardware, 2 1/2 In-3 Inch Bore Dia, Cylinder Mounting Nut, Aluminum
€20.85 /unitate