Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZDZ9 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezaj 4 inch cursa | AE7LVX

SPEEDAIRE 5ZDZ9 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 4 inch cursă

În stoc
Articol: AE7LVX Model: 5ZDZ9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€100.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală8.75 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMH5 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezaj 1 inch cursa | AE4RNE 5MMH55.75 "1"€83.41
SPEEDAIRE 5ZDZ7 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 2 inch cursa | AE7LVV 5ZDZ76.75 "2"€88.54
SPEEDAIRE 5ZDZ8 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezaj 3 inch cursa | AE7LVW 5ZDZ87.75 "3"€95.07
SPEEDAIRE 5ZEA1 Cilindru de aer 10.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7LYG 5ZEA113 / 4 "6"€112.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZDZ9 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 4 inch cursă
€100.64 /unitate