Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEC8 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 5 inch cursa | AE7LYZ

SPEEDAIRE 5ZEC8 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 5 inch cursă

În stoc
Articol: AE7LYZ Model: 5ZEC8
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
€225.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1-3 / 8 "-12
Lungime totală10.57 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEC5 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 2 inch cursa | AE7LYX 5ZEC57.57 "2"€203.98
SPEEDAIRE 5ZEC9 Cilindru de aer 11.57 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7LZA 5ZEC911.57 "6"€233.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC8 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 5 inch cursă
€225.60 /unitate