Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZED8 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.53 inch lungime | AE7LZK

SPEEDAIRE 5ZED8 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.53 inch lungime

În stoc
Articol: AE7LZK Model: 5ZED8
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
€63.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală6.53 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZED7 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.53 inch lungime | AE7LZJ 5ZED75.53 "1"€59.22
SPEEDAIRE 5ZED9 Cilindru de aer 3 inch cursa 7.53 inch lungime | AE7LZL 5ZED97.53 "3"€68.15
SPEEDAIRE 5ZEE0 Cilindru de aer 4 inch cursa 8.53 inch lungime | AE7LZM 5ZEE08.53 "4"€72.41
SPEEDAIRE 5ZEE1 Cilindru de aer 5 inch cursa 9.53 inch lungime | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"€77.05
SPEEDAIRE 5ZEE2 Cilindru de aer 10.53 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7LZP 5ZEE210.53 "6"€81.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED8 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.53 inch lungime
€63.44 /unitate