Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CRA8 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.41 inch lungime | AE8EJZ

SPEEDAIRE 6CRA8 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.41 inch lungime

În stoc
Articol: AE8EJZ Model: 6CRA8
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
€147.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.75 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas1 "-14
Lungime totală7.41 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului11 lb.
Forța de retragere a primăverii11 lb.
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6CRA9 Cilindru de aer 3 inch cursa 8.41 inch lungime | AE8EKA 6CRA98.41 "3"€157.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA8 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.41 inch lungime
€147.18 /unitate