Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE R2-30A-P10, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 30 CP, 76.7/90.1/101 Cfm la 175 Psi | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE Pompă pentru compresor de aer R2-30A-P10, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 30 CP, 76.7/90.1/101 Cfm la 175 Psi

Articol: CH6RGY Model: R2-30A-P10Crucea Ref: 3Z411
€15,185.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.3.25 "6.25"
Tip conexiuneNPT
ConstrucţieFontă
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Numărul de cilindri4
Numărul de caneluri3
Numărul de etape2
Capacitatea uleiului1.58 gal.
Dimensiunea de ieșire1.25
Adâncimea totală27.25 "
Inălțime totală33.56 "
Lățimea totală33 "
Putere de ieșire30 CP
RotațieCCW
RPM890 RPM
Lungimea cursului4"
Tipul supapeiDisc
Diametrul roților22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 261
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRPMBore Dia.Numărul de caneluriTipul supapeiDiametrul roțilorCapacitatea uleiuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăPreț
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE RV2-15A-P04, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 15 CP, 34.8/49 Cfm la 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Stuf19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
RFQ
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 1WD23, lubrifiată sub presiune, în 2 trepte, 7.5 CP, 17.3/23.5 Cfm la 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€5,266.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 1 CP, 4.2 Cfm la 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,674.00
SPEEDAIRE Q0206001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 2 CP, 6.7 Cfm la 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€5,423.10
SPEEDAIRE Q0306001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 3 CP, 10.1 Cfm la 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€5,277.31
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE RV2-15A-P02, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 7.5 CP, 17.3/23.5 Cfm la 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€3,581.70
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 1WD24, lubrifiată sub presiune, în 2 trepte, 15 CP, 34.8/49.0 Cfm la 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€11,024.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Pompă pentru compresor de aer R2-30A-P10, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 30 CP, 76.7/90.1/101 Cfm la 175 Psi
€15,185.08 /unitate