Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE RV2-15A-P04, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 15 CP, 34.8/49 Cfm la 175 Psi | CH6RKB 1WD22

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm At 175 Psi

Articol: CH6RKB Model: RV2-15A-P04Crucea Ref: 1WD22
€9,016.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.2.5 ", 4.62"
Tip conexiuneNPT
ConstrucţieFontă
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Numărul de cilindri4
Numărul de caneluri2
Numărul de etape2
Capacitatea uleiului1 gal.
Dimensiunea de ieșire0.75 "
Adâncimea totală21.12 "
Inălțime totală24.87 "
Lățimea totală25 "
Putere de ieșire15 CP
RotațieCCW
RPM1045 RPM
Lungimea cursului3"
Tipul supapeiStuf
Diametrul roților19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRPMBore Dia.Numărul de caneluriTipul supapeiDiametrul roțilorCapacitatea uleiuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăPreț
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE R2-30A-P10, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 30 CP, 76.7/90.1/101 Cfm la 175 Psi | CH6RGY 3Z411 R2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Disc22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
RFQ
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 1WD23, lubrifiată sub presiune, în 2 trepte, 7.5 CP, 17.3/23.5 Cfm la 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€5,266.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 1 CP, 4.2 Cfm la 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,674.00
SPEEDAIRE Q0206001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 2 CP, 6.7 Cfm la 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€5,423.10
SPEEDAIRE Q0306001AJ Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 3 CP, 10.1 Cfm la 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€5,277.31
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE RV2-15A-P02, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 7.5 CP, 17.3/23.5 Cfm la 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€3,581.70
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 1WD24, lubrifiată sub presiune, în 2 trepte, 15 CP, 34.8/49.0 Cfm la 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€11,024.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm At 175 Psi
€9,016.94 /unitate