Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE RJ00-9200 pivotant, 3/8 inch FNPT, 3/8 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWM, 4 | CU4CAC 454Z37

SPEEDAIRE RJ00-9200 pivotant, 3/8 inch FNPT, 3/8 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWM, 4

În stoc
Articol: CU4CAC Model: RJ00-9200Crucea Ref: 454Z37

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€60.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE 42PC78 pivotant, 1 inch FNPT, 1 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWA, presiune maximă de funcționare 250 psi | CU4BZK 42PC78€236.36
SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 pivotant, 1 inch FNPT, 1 inch FNPT, pentru seria de bobine din seria RWM, presiune operațională maximă de 300 psi | CU4BZL 458J34 RJ00-3200H-1€109.81
Rotativ SPEEDAIRE TT2CUD41G, 1/2 inch FNPT, 1/2 inch FNPT, pentru seria de bobine 2CUD4, 300 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BZM 45N321 TT2CUD41G€118.36
SPEEDAIRE A109-4090 pivotant, 1/2 inch FNPT, 1/2 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWA-NF-STS, nitril | CU4BZN 454Z15 A109-4090€90.75
SPEEDAIRE RJ00-2200H pivotant, 1/2 inch FNPT, 1/2 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWM, 4 | CU4BZP 454Z34 RJ00-2200H€60.38
SPEEDAIRE 42PC77 pivotant, 1/2 inch FNPT, 1/2 inch FNPT, pentru seria de bobine din seria SCR, 300 psi Presiune maximă operațională | CU4BZQ 42PC77€150.23
SPEEDAIRE 42PC73 pivotant, 1/2 inch FNPT, 1/2 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria SRHA, 2 | CU4BZR 42PC73€150.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE RJ00-9200 pivotant, 3/8 inch FNPT, 3/8 inch FNPT, pentru seria de mulinete din seria RWM, 4
€60.38 /unitate