Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun prelungitor SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE cu fitinguri, 12 ft, 3.25 Gpm, 125 grade | AH2KXC 29JA10

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE Furtun prelungitor cu fitinguri, 12 ft, 3.25 Gpm, 125 grade

În stoc
Articol: AH2KXC Model: CJ-HF-EXTHOSECrucea Ref: 29JA10

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Lungime144 "
MaterialAmestec PVC / NBR
Max. Flux GPM3.25
Max. Temperatura fluidului125 grade
Presiune maximă2000
TipExtensie de 144 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE Furtun prelungitor cu fitinguri, 12 ft, 3.25 Gpm, 125 grade
€160.23 /unitate