Sistem de curățare a bobinei SPEEDCLEAN FLOWJET-60, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 CP | AB8VKQ 29JA08

SPEEDCLEAN Sistem de curățare a bobinei FLOWJET-60, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 CP

În stoc
Articol: AB8VKQ Model: FLOWJET-60Crucea Ref: 29JA08

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,076.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a bobinelor
GPM2.5
Înălţime21 "
Dimensiunile furtunului1/2 "x 12 ft.
HP3/4
Lungime21 "
Greutate Netă35 lb.
Presiune de funcționare400 psi
Plug Type5-15P
Tip pompăAxial
TipPortabil
Ore utile pe săptămână60
Volți / fază115/1
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.71
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)
    • Temp. de intrare a apei (Până la 125 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sistem de curățare a bobinei SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50, 400 Psi, 2.5 Gpm, 220 V, 50 Hz | AX3KFC FLOWJET-A-50€1,271.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN Sistem de curățare a bobinei FLOWJET-60, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 CP
€2,076.69 /unitate