SPEEDCLEAN Sistem de curățare a bobinei FLOWJET-A-50, 400 PSI, 2.5 GPM, 220 V, 50 Hz

Articol: AX3KFC Model: FLOWJET-A-50
€1,539.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a bobinelor
GPM2.5
Presiune400 Psi
Voltaj220V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mai bine echipat pentru curățarea serpentinelor condensatorului și a altor aparate mari de răcire sau încălzire, în comparație cu o mașină de spălat electrică
    • Vine cu 2 duze, un atașament standard pentru pistol de pulverizare, furtun de 12 inchi, cablu de alimentare de 25 inchi, ansamblu lance de 18 inchi și manual de utilizare
    • Proiectat pentru a gestiona presiuni de până la 400 psi cu un debit maxim de 2.2 gpm pentru a spăla chiar și cele mai murdare serpentine cu un pulverizare continuă de apă și substanțe chimice de curățare
    • Bagheta de pulverizare SC-WWSS-HF cu o duză de 90 de grade facilitează curățarea bobinei din interior spre exterior, fără a deteriora aripioarele sensibile

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sistem de curățare a bobinei SPEEDCLEAN FLOWJET-60, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 CP | AB8VKQ 29JA08 FLOWJET-60€2,076.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN Sistem de curățare a bobinei FLOWJET-A-50, 400 PSI, 2.5 GPM, 220 V, 50 Hz
€1,539.04 /unitate