Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDCLEAN SC-TC-C27 Cuplaj de capăt perie pentru arbori, 7/16 - 1/2 diametru interior. | AF2BXW 6PZV9

SPEEDCLEAN SC-TC-C27 Cuplaj de capăt cu perie pentru arbori, 7/16" - 1/2" Dia.

În stoc
Articol: AF2BXW Model: SC-TC-C27Crucea Ref: 6PZV9
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
€34.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Înălţime3 / 8 "
Lungime2"
MaterialOţel
TipPerie pentru arbore
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Cuplaj SPEEDCLEAN SC-TC-C23 pentru arbori pătrați, diametru interior 7/16"-1/2" | AF2BXV 6PZV8 SC-TC-C23Acționarea arborelui€35.07
Cuplaj SPEEDCLEAN SC-TC-C33 pentru arbori pătrați, diametru interior 9/16"-1/2" | AF2BXX 6PZW0 SC-TC-C33Acționarea arborelui€21.66
SPEEDCLEAN SC-TC-C37 Cuplaj de capăt perie pentru arbori, 9/16" - 1/2" diametru interior. | AF2BXY 6PZW1 SC-TC-C37Perie pentru arbore€31.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-C27 Cuplaj de capăt cu perie pentru arbori, 7/16" - 1/2" Dia.
€34.30 /unitate