Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Arbore flexibil 7/16-1/2 35ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Arbore flexibil 7/16-1/2 35ft Utilizare cu AF2BXM

În stoc
Articol: AF2BXQ Model: SC-TC-S02-35RCrucea Ref: 6PZV4
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
€495.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore flexibil
Înălţime2"
Lungime420 "
MaterialTuburi din nailon, miez din oțel
Max. curgere.19 GPM
Max. Flux GPM. 19
Max. Temperatura fluidului200 F
Presiune maximă26 psi
Mărimea7/16 - 1/2 ID
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.979
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. curgerePresiune maximăMărimeaPreț
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Arbore flexibil 7/16-1/2 15ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€791.06
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Arbore flexibil 7/16-1/2 25ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€556.13
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Ax flexibil 9/16-1 15ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€626.37
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Ax flexibil 9/16-1 25ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€477.47
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Ax flexibil 9/16-1 35ft Utilizare cu AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€546.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Arbore flexibil 7/16-1/2 35ft Utilizare cu AF2BXM
€495.04 /unitate