Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPYDER 200202 Lamă de ferăstrău alternativ 14/18 Dinți per inch PK10 | AH8DMQ 38HY43

SPYDER 200202 Lamă de ferăstrău alternativ 14/18 dinți per inch PK10

În stoc
Element: AH8DMQ Model: 200202Crucea Ref: 38HY43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€86.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău alternativă
înapoiDrept
Pentru utilizareFerăstrău alternativ
Înălţime3 / 4 "
Lungime6"
MaterialBi-Metal, 8% Cobalt
Număr de tăieri2
Aplicație primarăScop general
Coadă1/2 "Universal
Denti pe inch14/18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchPreț
SPYDER 200199 Pânză de ferăstrău alternativ, lungime 6 inch PK10 | AH8DLM 38HY17 2001996"6/10€86.15
Pânză de ferăstrău alternativ SPYDER 200200, lungime 8 inch PK10 | AH8DLN 38HY18 2002008"6/10€106.69
SPYDER 200173 Lamă de ferăstrău alternativ 8 inch Lungime 10/14 Dinți pe inch | AH8DLR 38HY21 2001738"10/14€14.02
SPYDER 200172 Lamă de ferăstrău alternativ 6 inch Lungime 10/14 Dinți pe inch | AH8DMB 38HY30 2001726"10/14€11.64
SPYDER 200171 Lamă de ferăstrău alternativ Bi-Metal 6/10 Dinți pe inch | AH8DMM 38HY40 2001718"6/10€11.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 200202 Lamă de ferăstrău alternativ 14/18 dinți per inch PK10
€86.24 /unitate