Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPYDER 600844 Extensie bit 3/8 inch tija 12 inch lungime | AH8DLT 38HY22

SPYDER 600844 Extensie de biți 3/8 inch Tija 12 inch lungime

În stoc
Articol: AH8DLT Model: 600844Crucea Ref: 38HY22
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
€42.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie Arbor
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialOtel carbon
Lungime totală12 "
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea coziiPreț
SPYDER 600845 Extensie de biți 25/64 inch Tija 24 inch Lungime | AH8DLV 38HY24 60084524 "25 / 64 "€54.99
SPYDER 600843 Extensie bit 1/2 inch tija 12 inch lungime | AH8DLX 38HY26 60084312 "1 / 2 "€42.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 600844 Extensie de biți 3/8 inch Tija 12 inch lungime
€42.07 /unitate