SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fazat 1kva 110/220v Ieșire | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fazat 1kva 110/220v Ieșire

În stoc
Element: AF9FLD Model: 1S67FCrucea Ref: 2CT05

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,332.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExport Transformer
CuloriGri
Adâncime5.4 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime8.2 "
Hz50/60
Tensiune de intrare190 la 240/380 la 480 VCA
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire110 / 220 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA1kVA
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.24
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8504314065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fazat 1kva 110/220v Ieșire
€2,332.44 /unitate