Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 2601BW1 Comutator inversare tambur | AF9FEA 2BW47

SQUARE D 2601BW1 Comutator inversare tambur

În stoc
Element: AF9FEA Model: 2601BW1Crucea Ref: 2BW47
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
€1,297.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator tambur
AcțiuneMenținută / inversare momentană
Adâncime6.6 "
Manipulați materialulPlastic
Înălţime4.9 "
HP @ 1 fază - 115V1-1 / 2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
HP @ 3 faze - 460-575V7-1 / 2
HP @ 3 fază - 460V7.5
NEMA Rating-ul4
Număr de poli3
Lăţime3.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536504000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2601BW1 Comutator inversare tambur
€1,297.54 /unitate