SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA

În stoc
Articol: AG7CQD Model: 6T5FCrucea Ref: 5B611

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,299.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime9"
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime13.5 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire240 VAC Delta/120 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA6kVA
Lăţime14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareEvaluare VAPreț
SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52 3T5F600 VAC3kVA€3,031.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA
€4,299.20 /unitate