Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31

SQUARE D 8501KPDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc

În stoc
Articol: AF9FTQ Model: 8501KPDR13V53Crucea Ref: 2DT31

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€178.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating3.6
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62
Cod socluB
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536410050

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingFormular de contactMaterial de contactPinsPrizăPreț
SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19 8501KPDR12P14V531.5DPDTNichel argintiu8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€157.25
SQUARE D 8501KPDR12V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24 8501KPDR12V535.5DPDTOxid de tablă de argint8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€147.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc
€178.72 /unitate