Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc

În stoc
Articol: AF9FTM Model: 8501KPDR12P14V53Crucea Ref: 2DT19
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
€157.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.5
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52
Cod socluA
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingFormular de contactMaterial de contactPinsPrizăPreț
SQUARE D 8501KPDR12V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24 8501KPDR12V535.5DPDTOxid de tablă de argint8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€147.33
SQUARE D 8501KPDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63PDTNichel argintiu11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62€178.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc
€157.25 /unitate