Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPDR12V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24

SQUARE D 8501KPDR12V53 Releu cu 8 pini Dpdt 10a 24vdc

În stoc
Element: AF9FTP Model: 8501KPDR12V53Crucea Ref: 2DT24
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
€114.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating5.5
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de tablă de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52
Cod socluA
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536410050

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingFormular de contactMaterial de contactPinsPrizăPreț
SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19 8501KPDR12P14V531.5DPDTNichel argintiu8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€122.03
SQUARE D 8501KPDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63PDTNichel argintiu11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62€159.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12V53 Releu cu 8 pini Dpdt 10a 24vdc
€114.33 /unitate