Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTG 2DT11

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac

În stoc
Articol: AF9FTG Model: 8501KPR13P14V14Crucea Ref: 2DT11
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
€200.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.5
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62
Cod socluB
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelMaterial de contactPreț
SQUARE D 8501KPR13V14 Releu 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTJ 2DT14 8501KPR13V14Oxid de tablă de argint€178.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac
€200.27 /unitate