Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501NR42 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRK 2DT94

SQUARE D 8501NR42 Priză 8 pini șină DIN/șurub 300vac 10a

În stoc
Articol: AF9FRK Model: 8501NR42Crucea Ref: 2DT94
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
€79.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Evaluare contact10A @ 300 VCA
Adâncime1"
Lungime2.75 "
MontareȘină / șurub DIN
Numărul de pini8
Cod socluD
Stil socluPătrat
Tip de socluStandard
TerminaleClemă cu șurub
Voltaj300 VAC
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeLungimeNumărul de piniTerminaleVoltajLăţimePreț
SQUARE D 8501NR41 Priză 5 Pin Sină Din/șurub 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VCA1"2.75 "5Clemă cu șurub300 VAC1.5 "€83.73
SQUARE D 8501NR43 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VCA1"2.75 "11Clemă cu șurub300 VAC1.58 "€74.28
SQUARE D 8501NR34 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 VCA1"2.75 "14Clemă cu șurub300 VAC2"€81.77
SQUARE D 8501NR45 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VCA1"2.65 "14Clemă cu șurub300 VAC1.2 "€79.16
SQUARE D 8501NR52 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250 VCA1.13 "2.02 "8Clemă cu șurub300 VAC1.6 "€34.22
SQUARE D 8501NR82 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 VCA1.03 "3.13 "11Şurub600V1.7 "€57.43
SQUARE D 8501NR62 Priză releu, 11 pini, șină DIN/suprafață, 300 V, 16 amperi | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 VCA1.44 "2.2 "11Şurub300V1.5 "€50.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501NR42 Priză 8 pini șină DIN/șurub 300vac 10a
€79.90 /unitate