Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501NR52 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 16a | AF9FUG 2DW02

SQUARE D 8501NR52 Priză 8 pini șină DIN/șurub 300vac 16a

În stoc
Element: AF9FUG Model: 8501NR52Crucea Ref: 2DW02
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
€31.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Evaluare contact16A @ 250 VCA
Adâncime1.13 "
Lungime2.02 "
MontareȘină / șurub DIN
Numărul de pini8
Cod socluA
Stil socluoctal
Tip de socluStandard
TerminaleClemă cu șurub
Voltaj300 VAC
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeLungimeNumărul de piniTerminaleVoltajLăţimePreț
SQUARE D 8501NR41 Priză 5 Pin Sină Din/șurub 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VCA1"2.75 "5Clemă cu șurub300 VAC1.5 "€76.69
SQUARE D 8501NR42 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300 VCA1"2.75 "8Clemă cu șurub300 VAC1.18 "€75.25
SQUARE D 8501NR43 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VCA1"2.75 "11Clemă cu șurub300 VAC1.58 "€74.79
SQUARE D 8501NR34 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 VCA1"2.75 "14Clemă cu șurub300 VAC2"€75.17
SQUARE D 8501NR45 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VCA1"2.65 "14Clemă cu șurub300 VAC1.2 "€75.31
SQUARE D 8501NR82 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 VCA1.03 "3.13 "11Şurub600V1.7 "€59.06
SQUARE D 8501NR62 Priză releu, 11 pini, șină DIN/suprafață, 300 V, 16 amperi | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 VCA1.44 "2.2 "11Şurub300V1.5 "€47.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501NR52 Priză 8 pini șină DIN/șurub 300vac 16a
€31.93 /unitate