SQUARE D 8502SEO2V08 Contactor Nema 208vac 3p 90a | AF9FEE 2BX01

SQUARE D 8502SEO2V08 Contactor Nema 208vac 3p 90a

În stoc
Element: AF9FEE Model: 8502SEO2V08Crucea Ref: 2BX01

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,164.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină208 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime6.500 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă90
Amperi cu încărcare completă - inductivi90
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi90
Înălţime7.09 "
HP @ 3 fază - 208V25
HP @ 3 fază - 230V30
HP @ 3 fază - 240V30.0
HP @ 3 fază - 480V50
HP @ 3 fază - 575V50
Hz50/60
Dimensiunea NEMA3
Număr de poli3
Lăţime5.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9175
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Cadrul / Seria / Cod releu: Clasa 8502

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcțiuneVolți bobinăHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VPreț
SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Neinversant120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Contactor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Neinversant120 VAC---1.51.5€854.61
SQUARE D 8502SBG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---33€1,026.82
SQUARE D 8502SBO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC122.0--€861.23
SQUARE D 8502SCG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---7.57.5€1,276.51
SQUARE D 8502SCO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC233.0--€993.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Contactor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Neinversant120 VAC---7.57.5€629.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8502SEO2V08 Contactor Nema 208vac 3p 90a
€2,164.33 /unitate