SQUARE D 8536SCW13V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 27a

În stoc
Articol: AG7CQG Model: 8536SCW13V02SCrucea Ref: 5B616

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,980.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC27
Volți bobină110 până la 120 VAC
Adâncime7.81 "
Tip de carcasăNEMA 4, 4X
Înălţime13.19 "
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 460VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8536SBW12V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,809.36
SQUARE D 8536SGO1V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Operatii Deschise€16,182.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 27a
€1,980.77 /unitate