SQUARE D 8536SBW12V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495

SQUARE D 8536SBW12V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a

În stoc
Element: AF6PEN Model: 8536SBW12V02SCrucea Ref: 1H495

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,809.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC18
Volți bobină110 până la 120 VAC
Adâncime7.81 "
Tip de carcasăNEMA 4, 4X
Înălţime13.19 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.255
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 460VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8536SGO1V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Operatii Deschise€16,182.43
SQUARE D 8536SCW13V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X€1,980.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SBW12V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a
€1,809.36 /unitate