SQUARE D 8536SGO1V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553

SQUARE D 8536SGO1V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 270a

În stoc
Articol: AF6PHJ Model: 8536SGO1V02SCrucea Ref: 1H553

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,182.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC270
Volți bobină110 până la 120 VAC
Adâncime8.75 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime17.56 "
HP @ 3 fază - 208V75
HP @ 3 fază - 230V100
HP @ 3 fază - 240V100
HP @ 3 fază - 460V200
HP @ 3 fază - 480V200
HP @ 3 fază - 575V200
Hz50/60
Dimensiunea NEMA5
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime8.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.416
Înălțimea navei (cm)26.19
Lungimea navei (cm)49.81
Lățimea navei (cm)27.41
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 460VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8536SBW12V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,809.36
SQUARE D 8536SCW13V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X€1,980.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 270a
€16,182.43 /unitate