SQUARE D 8736SBG4V06H30 Starter magnetic pentru motor, tensiune bobină 480VAC, 18A | CH6MVX 2MME4

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 480 VCA, 18 A

În stoc
Articol: CH6MVX Model: 8736SBG4V06H30Crucea Ref: 2MME4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,181.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC18A
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină480V AC
Adâncime7.53 "
Înălţime11.88 "
HP @ 3 fază - 208V3 CP
HP @ 3 fază - 240V3 CP
HP @ 3 fază - 480V5 CP
HP @ 3 fază - 575V5 CP
Hz50 / 60 Hz
NEMA Rating-ul1
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină6A la 18A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime11.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5175
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SBG1V08E Demaror Motor Magnetic Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Neinversant18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Neinversant91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Neinversant91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Neinversant18355560€980.83
SQUARE D 8536SBO2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Neinversant18355560€854.61
SQUARE D 8536SCA3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Neinversant277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Neinversant277.510101060€1,251.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 480 VCA, 18 A
€2,181.30 /unitate