SQUARE D 9038CW33 Comutator nivel lichid rezervor alternator -22 la 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 Comutator nivel lichid rezervor alternator -22 la 220F

În stoc
Articol: AH9JWD Model: 9038CW33Crucea Ref: 3DZZ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,285.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid rezervor alternator
Material corpAluminiu
Dimensiunea conductei2.75 "
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.2.5 "
Lungimea plutitorului7.00 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareDreapta
Călătorie cu plutire6-1/2 "
Înălţime5.94 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 240V3
Max. Actual600A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj600
MontareParte
NEMA Rating-ul4
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală17.81 "
Lungimea tijei4"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului2-1 / 2 "MNPT
Lăţime6.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6575
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ 3 Phase - 240V: 5
    • Unghiul tijei plutitoare: 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 230VMaterial corpDimensiunea conducteiHP @ 3 fază - 240VMax. VoltajMontareNEMA Rating-ulPreț
SQUARE D 9036DG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMT 2FH59 9036DG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€120.02
SQUARE D 9036DG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMU 2FH60 9036DG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€140.94
SQUARE D 9036DR31 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMW 2FH62 9036DR31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical7, 9€742.29
SQUARE D 9036DW31 Comutator de nivel de lichid Închidere la creștere | AF9GMX 2FH65 9036DW31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€746.53
SQUARE D 9036GG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€209.77
SQUARE D 9036GG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNA 2FH69 9036GG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNC 2FH72 9036GW1Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€1,082.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9038CW33 Comutator nivel lichid rezervor alternator -22 la 220F
€2,285.04 /unitate