Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9050JCK11V14 Releu Temporizator 10 Sec. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405

SQUARE D 9050JCK11V14 Releu temporizator 10 sec. 8 Pin 10a Dpdt 24v

În stoc
Articol: AG7CJV Model: 9050JCK11V14Crucea Ref: 5B405
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
€142.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină24 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Max. Setarea timpului10 sec.
Min. Setarea timpului0.10 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare1
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelFuncţieMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
SQUARE D 9050JCK12V14 Releu temporizator 30 secunde 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14In intarziere30 sec.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€139.60
SQUARE D 9050JCK13V14 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14In intarziere60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€137.35
SQUARE D 9050JCK21V14 Releu temporizator 10 secunde 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Întârziere oprită10 sec.0.10 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€180.80
SQUARE D 9050JCK22V14 Releu temporizator 30 secunde 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Întârziere oprită30 sec.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€183.92
SQUARE D 9050JCK25V14 Releu temporizator 180 secunde 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Întârziere oprită180 sec.1.80 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€165.26
SQUARE D 9050JCK60V14 Releu temporizator 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14In intarziere999 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€294.05
SQUARE D 9050JCK15V14 Releu Temporizator 180 Sec. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14In intarziere180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€142.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9050JCK11V14 Releu temporizator 10 sec. 8 Pin 10a Dpdt 24v
€142.51 /unitate