Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9070T150D4 Transformator de control industrial, tip T, monofazat, 1VA, 150V primar, 277V secundar | AG120BUB 7R4

SQUARE D 9070T150D4 Transformator de control industrial, tip T, monofazat, 1 VA, 150 V primar, 277 V secundar

În stoc
Articol: AG7BUB Model: 9070T150D4Crucea Ref: 4R852
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
€393.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime3.75 "
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Tip de carcasăOperatii Deschise
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime3.2 "
Hz50/60
Tensiune de intrare277V AC
MontarePicior
Tensiune de ieșire120V AC
Fază1
Temp. Creştere55 grade C
Tip transformatorÎn siguranță pentru degete
Evaluare VA150VA
Lăţime3.59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8504314065

Detalii produs:

Transformatorul Square D 9070T150D4 este un dispozitiv electric utilizat pentru conversia și izolarea tensiunii în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu designul său fiabil și eficiența ridicată, acest transformator convertește eficient energia electrică între diferite niveluri de tensiune, asigurând funcționarea sigură și optimă a echipamentelor electrice. Este utilizat în panouri de control, mașini, sisteme de automatizare și configurații de distribuție a energiei. Acest transformator aprobat de CSA oferă o opțiune de montare cu picior pentru o instalare ușoară și o plasare sigură în diferite configurații. Vine cu un strat de lac cu rășină epoxidica, asigurând durabilitate și ecranare împotriva elementelor de mediu. Acest transformator listat UL este proiectat cu un stil de carcasă deschisă, permițând o disipare eficientă a căldurii și un acces ușor pentru întreținere și inspecție.

Întrebări frecvente:

Î. Transformatorul Square D 9070T150D4 poate face față sarcinilor de putere moderată?

A. Este conceput pentru a gestiona eficient sarcinile de putere de până la 150VA, asigurând performanțe fiabile și consecvente.

Î. Care sunt măsurile de siguranță de luat în considerare la instalarea acestui transformator?

A.

  • Opriți întotdeauna sursa de alimentare înainte de instalare sau întreținere.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare conform codurilor electrice locale pentru a preveni șocurile.
  • Instalați dispozitive de protecție adecvate pentru a preveni deteriorarea transformatorului prin exces de curent.
  • Plasați transformatorul în zone bine ventilate pentru a evita supraîncălzirea.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea de 150 VA a transformatorului pentru a evita supraîncălzirea și deteriorarea.
  • Verificați în mod regulat dacă nu există daune, supraîncălzire și uzură pentru înlocuirea rapidă.
  • Mențineți spațiul liber corespunzător, conform codurilor pentru fluxul de aer și acces în siguranță.

Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare la alegerea unui transformator Square D?

A.

  • Nevoile de conversie a tensiunii
  • putere nominală
  • Tipul de încărcare
  • Variație de încărcare
  • Eficiență
  • Dimensiunea fizică și incinta
  • Conditii de mediu
  • Opțiuni de montare

Variante de produs

ProdusModelEvaluare VAAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTensiune de ieșirePreț
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Intrare 240/480v Iesire 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VCAPanou120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 Transformator In 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 Transformator In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 Transformator In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 Transformator In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou24 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Out12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanou12 / 24 VAC€512.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070T150D4 Transformator de control industrial, tip T, monofazat, 1 VA, 150 V primar, 277 V secundar
€393.75 /unitate