Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9070T250D4 Transformator Intrare 277v Ieșire 120v 250va | AF6QBK 1YUT1

SQUARE D 9070T250D4 Transformator Intrare 277v Ieșire 120v 250va

În stoc
Articol: AF6QBK Model: 9070T250D4Crucea Ref: 1YUT1
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
€634.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime3.75 "
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Înălţime4.43 "
Hz50/60
Tensiune de intrare277 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
Temp. Creştere80 grade C
Tip transformatorÎn siguranță pentru degete
Evaluare VA250VA
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Fuzionat (Da)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare VAAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTensiune de ieșirePreț
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Intrare 240/480v Iesire 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VCAPanou120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 Transformator In 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 Transformator In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 Transformator In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 Transformator In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou24 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Out12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanou12 / 24 VAC€512.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070T250D4 Transformator Intrare 277v Ieșire 120v 250va
€634.62 /unitate