Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9999SC22 Selector, Pornit/Oprit | AF9FFJ 2CC08

SQUARE D 9999SC22 Selector, Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AF9FFJ Model: 9999SC22Crucea Ref: 2CC08
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
€255.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator selector pornit/oprit
CuloriNegru
NEMA Rating-ul1
Dimensiune Starter00 la 4
TipS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Proiectat pentru utilizare cu un demaror sau un contactor pentru instalarea pe teren a unităților de control
    • Aderă la certificările NEMA 1, CSA și UL pentru a oferi un control rezistiv și inductiv ridicat
    • Spate montat direct pe panou cu terminale cu șurub pentru asamblare rapidă și ușoară, fără a necesita unelte speciale

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolPreț
SQUARE D 9999SA3 Kit de comandă cu buton | AF6PHQ 1H574 9999SA3Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€484.27
SQUARE D 9999SC2 Selector comutator | AF6PHR 1H575 9999SC2NegruComutatoare Hand/Off/Auto Selector€248.96
SQUARE D 9999SC8 Selector comutator | AF6PHT 1H576 9999SC8NegruComutatoare Hand/Off/Auto Selector€467.81
SQUARE D 9999SA10 Kit Buton Pornit/Oprit | AF9FFH 2CC02 9999SA10Roșu / negruSet buton pornit / oprit€249.51
SQUARE D 9999SA2 Set buton | AF9GQT 2FM51 9999SA2Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€249.89
SQUARE D 8911DPB1 Set buton | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€247.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9999SC22 Selector, Pornit/Oprit
€255.00 /unitate