Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9999SC8 Selector comutator | AF6PHT 1H576

SQUARE D 9999SC8 Selector comutator

În stoc
Element: AF6PHT Model: 9999SC8Crucea Ref: 1H576
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
€467.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutatoare Hand/Off/Auto Selector
CuloriNegru
NEMA Rating-ul1
Dimensiune StarterToate colectiile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536509020

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolPreț
SQUARE D 9999SA3 Kit de comandă cu buton | AF6PHQ 1H574 9999SA3Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€484.27
SQUARE D 9999SC2 Selector comutator | AF6PHR 1H575 9999SC2NegruComutatoare Hand/Off/Auto Selector€248.96
SQUARE D 9999SA10 Kit Buton Pornit/Oprit | AF9FFH 2CC02 9999SA10Roșu / negruSet buton pornit / oprit€249.51
SQUARE D 9999SC22 Selector, Pornit/Oprit | AF9FFJ 2CC08 9999SC22NegruComutator selector pornit/oprit€255.00
SQUARE D 9999SA2 Set buton | AF9GQT 2FM51 9999SA2Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€249.89
SQUARE D 8911DPB1 Set buton | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Roșu / negruApăsați butonul, pornire/oprire€247.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9999SC8 Selector comutator
€467.81 /unitate